Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XGS2210-52 48 Port Gigabit L2 managed switch, 4x 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-6535
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS2210-52-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937587902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Highlights
  • 48-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink 48 x GbE RJ-45 ports, 4 x 10GbE SFP+ ports


Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Höhe:
11 cm
Länge:
36 cm
Breite:
62 cm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,95*
ab € 615,04*
€ 660,84*
Frei Haus
ab € 622,02*
€ 668,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,48*
€ 668,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,01*
€ 671,09*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 630,12*
€ 677,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,95*
€ 806,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,42*
€ 804,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,89*
€ 795,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.