Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-27-6537 Herst.-Nr.: L30250-F600-C428 EAN/GTIN: 4050026031140 |
| | |
|
| | |
| Highlights - Schwenkbares graphisches Farbdisplay, 4,3" (480*272 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs LED (rot/grün/gelb)
- 5 Kontext sensitive Soft Keys mit LED (rot/grün/gelb)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/Out-of-office)
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 2
- Bluetooth 2.1 BR/EDR und Bluetooth 4.1 LE (dual mode device)
- NFC
- Schnittstelle für SD Karte
- Key Module 600 optional (max. 4 Stück)
- Wandmontage
- SIP SW ist immer vorinstalliert: Wenn HFA zur Verfügung steht, wird es keine eigene Bestellnummer dafür geben
- Plug und Play / automatisches SW deployment über DLI / DLS Wireless Schnittstellen:
- Klassisches Bluetooth 2.1 BR/EDR
- Bluetooth Low Energy 4.1
- NFC (Near Field Communication) Bluetooth Funktionalität:
- Bluetooth Secure Simple Pairing über NFC: zur Vereinfachung des Pairing Prozesses
- Audio Gateway Szenario: Anschluss von Bluetooth Headsets und Freisprecheinrichtungen
- Freisprech Szenario: Endgerät agiert als Freisprecheinrichtung für mobile
- Endgeräte (zukünftig).
- Wideband audio über Bluetooth
- Näherungserkennung / Proximity detection: Endgerät incl. der persönlichen Daten sperren/entsperren
- Bluetooth LE Beacon mit EddystoneTM Support Lieferumfang:
- OpenScape Desk Phone CP600 (Telefon mit vorinstallierter SIP SW)
- Hörer plus Hörerschnur
- Aufstellfuß mit Kabelclip
- Installationsanweisung Steckernetzgerät, SD card und LAN Kabel müssen bei Bedarf separat bestellt werden.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1260 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 22.5 cm | Breite: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 156,32* | € 189,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 155,51* | € 189,98* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 166,70* | € 200,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 168,98* | € 203,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 169,27* | € 203,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|