| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-26-1988 Herst.-Nr.: 40291338 EAN/GTIN: 4025125531631 |
| | |
|
| | |
| Der flexibel einsetzbare Wandtaster kann durch Anschrauben oder Kleben ganz genau dort platziert werden, wo Sie ihn brauchen. Dabei können Sie ihn unkompliziert in bestehende Schaltserien integrieren. Neben der klassischen Steuerung der Beleuchtung, aktiviert oder deaktiviert der Taster unterschiedliche Energiespar-Einstellungen. Highlights - Aktivierung und Deaktivierung von Szenarien, Alarmsystem oder An-/Abwesenheits-Status ohne Smartphone
- Benachrichtigung über Status durch die Magenta SmartHome App (Batteriestand)
- Frei platzierbar durch Anschrauben oder Kleben
- Zur Aufputzmontage
- Mögliche Bedienfunktionen sind Schalten (an/aus) und Dimmen (hell/dunkel)
- Energiespareinstellungen und Licht per Wandtaster starten
- Unkomplizierte Integration in bestehende Schalterserien
- Mehrfachbelegung derzeit nicht möglich
- Spannungsversorgung: 3 V Typ. Freifeldreichweite: bis zu 100 m Funkfrequenz: 868,3 MHz Maximale Stromaufnahme: 30 mA Batterien: 2 LR03 (Micro/AAA) Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre (Alkaline Batterien) Schutzart: IP 20 Signal-LED: Signalisiert das Senden bzw. Bestätigen Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy) Bedienfunktionen: schalten (an/aus) und dimmen (hell/dunkel) Abmessung mit Wechselrahmen: Ca. 86 x 86 x 21,5 mm Abmessung ohne Wechselrahmen: Ca. 55 x 55 x 21,5 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 145 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandtaster, Schalter, Lichtschalter, Taster |
| | |
| |