Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung UPSC-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-18-4268
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     S30122-H7373-X901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
netzteil
3300
3500
Highlights
  • nicht für Anlagen mit OCPSM einsetzbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
1515 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
39 cm
... > Lager 1359 > Unify > Power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 173,45*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 246,82*
€ 286,51*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.