Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway BeroNet Box Small Business Line 4 FXS Ports **EOL**


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-12-0046
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BFSB4XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
voip gateway
Highlights
  • Die beroNet Small Business Line ist eine hoch flexible Hardwarelösung um ISDN (BRI) und Analoge (FXS/FXO) Ports in nahezu jedes SIP basierte VoIP-System zu integrieren. Sie ist speziell für kleinere und mittlere Unternehmen interessant. Dies ermöglicht Ihnen mehr als 85% des PBX Marktes zu bedienen.
  • fernverwaltet und kontrolliert durch die beroNet Cloud
  • keine beweglichen Teile, lange und zuverlässige Lebensdauer
  • erweiterbar durch weitere beroNet Gateways
  • leise, kann im Büro aufgestellt werden
  • 100% ABS Kunststoffgehäuse, leicht und robust
  • nicht modular
  • nicht 19" Rack montagefähig


  • 10/100 Mbit LAN Port 4 FXS Power supply: 12 V PCM bus, 8.192 kB/s Abmessung: 168 x 168 x 42 mm Montage: Wandmontage möglich Gewicht: ca. 500g (je nach Konfiguration) G.168/G.165 Echo Cancellation mit Echo Path Change Detection, bis zu 128msDTMF Ziffern Detektierung und Generierung Voice Activity Detection/Comfort Noise Generation DTMF Ziffern Detektierung und Generierung T.38 fax relay (v.27, V.29 and V.17) SIP User Agent IETF RFC3261kompatibel SIP über UDP/TCP mit optional TLS support (nur SIP Signalisierung) TDM bridging über 2 beroNet VoIP Gateways mittels PCM-Bus, 8.192 kB/s G.723.1 und Annex A, G.729 a/b, G.726, G.711 u/a Layer 2 is Q.921 and Layer 3 is Q.931 (EuroISDN DSS1) kompatibel DSS1 Feature Set: CLIP/No-Screening, CLIR, COLP, UUS, MCID, CD. CNIP
Weitere Informationen:
Gewicht:
847 g
Höhe:
8.6 cm
Länge:
22.7 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gateway, beronet, berofix, Small
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 470,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,30*
€ 513,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.