Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
Anschlussdose E-DAT C6 8/8(8) UPk Cat.6, LSA, reinweiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-11-8919
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1307381102-I
EAN/GTIN:
4250184102649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Kanal-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen.
Highlights
Kanal-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1
Getestet: Channel-Link bis 500 MHz
10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Integrierte Staubschutzklappen
Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher
Weitere Informationen:
Gewicht:
154 g
Höhe:
6 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Farbe:
Weiß
... >
Lager 1359
>
MetzConnect
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
UP
,
Cat.6
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 8,781*
€ 10,991*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,141*
€ 11,441*
Lager 721
2 Tage
61
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 11,86*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 11,86*
Lager 1359
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 4m
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,35*
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSA, C2, 3 AC 380-480 V, 0,75 kW
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 604,14*
Zubehör
Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6
Metz Connect
816718-0102-I
€ 0,80*
Zubehör
Abdeckplatte 80,5 x 151,5 mm 2-fach reinweiß, E-DAT C6
Metz Connect
820466-0102-I
€ 1,71*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,16*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,25*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,26*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895040-I
€ 2,55*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895541-I
€ 3,50*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895540-I
€ 2,15*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895011-I
€ 3,28*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895010-I
€ 2,676*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895511-I
€ 3,60*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895510-I
€ 2,90*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895021-I
€ 3,224*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.