Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6450-SW-ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OS6450-SW-ME Software-Lizenz/-Upgrade
Alcatel-Lucent OS6450-SW-ME Software-Lizenz/-Upgrade
Artikel-Nr.:
     1359-40-09-0200
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6450-SW-ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Highlights
  • Software license to enable Metro Services features.


  • Software license to enable Metro Services features.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
0.2 cm
Länge:
22.8 cm
Breite:
30.5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 243,83*
€ 285,35*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 242,72*
€ 285,36*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.