Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media 5 - Mediatrix 4102S DGW2.0 (2 FXS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-06-6483
Hersteller:
     MEDIA 5
Herst.-Nr.:
     4102-01-MX-D2000-F-010
EAN/GTIN:
     0840503000516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Die Mediatrix 4100-Serie bietet eine Lösung für die transparente Integration von Faxen, Modems, Verkaufsstellen und analogen Telefonen in IP-Kommunikationssystemen. Die 4100-Serie ist in 2, 4, 8, 16 und 24 FXS-Ports erhältlich, die auf die unterschiedlichen Anwendungsanforderungen von Service Providern zugeschnitten sind.

Weitere Informationen:
Gewicht:
707 g
Höhe:
7 cm
Länge:
21.8 cm
Breite:
25.2 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.