Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT modul 8(8) AP Cat.6, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-01-6281
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309110002-E
EAN/GTIN:
     4250184105534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT Modul.

Highlights
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
  • Getestet: Link bis 500 MHz
  • Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
  • Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
  • Steckrichtung des Moduls 45 Grad nach unten geneigt
  • Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
  • Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
  • Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
  • 1 Port Variante


Weitere Informationen:
Gewicht:
149 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
12 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, AP, Cat.6
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 9,82*
€ 13,01*
4 Tage
571
1
€ 6,40*
ab € 9,83*
€ 13,03*
1
€ 9,80*
ab € 9,97*
€ 13,21*
1
€ 6,70*
ab € 10,23*
€ 13,51*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 10,32*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,35*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,16*
Zubehör
Metz Connect
1307371002-I
€ 11,401*
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,289*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,283*
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,24*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.