Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELEXON Deckeneinbau Leinwand Motor Expert 300 x 187 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     1344-1090555
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090555
EAN/GTIN:
     4260094732812
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Expert 300 x 187 cm Bei der Expert Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Deckeneinbau-Leinwände für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für den ambitionierten Heimkinoanwender. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme. Kurzinformationen: - 300x187 cm sichtbare Nutzfläche - 5cm schwarzer Rand links und rechts - 30cm schwarzer Vorlauf - schwarze, schwere Gewichtsstange (38mm hoch) - Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 319 x 11,2 x 9,4cm - Gewicht: 21 kg - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch - Brandschutzklasse M1 7201-96 - Leistung: 90 Watt , Spannung: 230 Volt , Frequenz: 50 Hz - Stromanschluß von vorne betrachtet rechts - Wandsteuerungsbox im Lieferumfang enthalten - eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus - schlicht eleganter weißer (RAL 9010) Aluminium-Einbau-Rahmen mit seitlichen Klappen - Zugriff auf Leinwand auch nach Decken-Montage durch die Klappen möglich - Deckenausschnittsmaß: 351 x 12,5 cm - Mindest-Einbauhöhe 12cm, Maximal 110cm - auch zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang) - Funkfernbedienung optional erhältlich - 12V Trigger-Set optional erhältlich - stufenlos arretierbar auch für andere Formate z. B. 21:9   Die Deckeneinbau-Leinwand Expert integriert sich perfekt in moderne Seminar- und Konferenzräume und natürlich ins hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie das einfache und zugleich geniale Deckeneinbausystem garantieren viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon! Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor. Diese Deckeneinbau-Leinwand eignet sich auch für die Wand- oder Deckenmontage. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand auch hier eine sehr gute Figur. Der Deckeneinbau ist denkbar einfach. Auch nach erfolgter Installation bleibt die Leinwand durch die seitlichen Montage-Klappen jederzeit zugänglich. Der Deckeneinbau ist flexibel zwischen 12 und 110 cm Deckenhöhe zur Montagedecke möglich. Der Einbaurahmen schließt perfekt mit der Leinwand und der Zwischendecke ab. Somit ist eine unauffällige Integration der Leinwand gewährleistet. Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung an allen Seiten. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann also auch problemlos vor einem Fenster genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 16:10 Format auch andere Formate, wie 21:9 möglich. Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), das Deckeneinbauset (inkl. Montagematerial zur Aufnahme der Leinwand), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.019,52*
€ 1.101,21*
Lager 1344
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,07*
€ 1.356,52*
Preise: Lager 1344
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,52*
€ 1.614,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,28*
€ 1.610,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,05*
€ 1.573,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,33*
€ 1.541,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,07*
€ 1.505,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1344
Versand: Lager 1344
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,60*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.