Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1344-1090388 Herst.-Nr.: 1090388 EAN/GTIN: 4260094732713 |
| |
|
| | |
| Celexon Leinwand Rollo Economy 220 x 165 cm Die Serie " Economy " von Celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Rolloleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformation: - 220 x 165cm sichtbare Nutzfläche - 5,0 cm schwarzer Rand, links und rechts - 10cm schwarzer Vorlauf - Gehäusemaße: 240 x 7,5 x 7,5cm - unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis - zur Wand- und Deckenmontage geeignet - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - optimal für Heimkino und Seminarräume mit einem Gainfaktor von 1,0 - mehrstufig arretierbar für andere Formate - elegantes, weißes Gehäuse Mit einer Celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlen Sie nicht mehr als nötig - Jetzt als Topp Angebot zum unschlagbaren Preis !!! Celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen. Alle Celexon Leinwände haben einen Gainfaktor von 1,0. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel. Eine schwarze Rückseite gewährleistet, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor eine Fensterscheibe hängen. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage bereits enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, celexon rolloleinwand 4:3, roll leinwand, roll-leinwand 4:3, Celexon, Leinwand, Beamer, Beamerhalterung, Halterung, LCD, Plasma, Faltrahmen, Einbau, Decken, Projektionstisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,03* | € 138,82* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,85* | € 177,76* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,77* | € 177,76* | | | | Lager 1344 | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 12,60* | ab € 151,1108* | € 187,9508* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,41* | € 195,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1344 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1344 | | Versand: Lager 1344 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,60* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|