Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELEXON Leinwand Motor Economy 240 x 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     1344-1090082
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090082
EAN/GTIN:
     4260094730337
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Celexon Leinwand Motor Economy 240 x 135 cm

Die Serie " Economy " von Celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis.

Kurzinformation:
- 230 x 129,4 cm sichtbare Nutzfläche
- 5 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 30 cm schwarzer Vorlauf oben
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 262 x 8 x 8cm
- Gewicht: 19kg
- Leistung: 40 Watt , Spannung: 230 Volt , Frequenz: 50 Hz
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- breiter Betrachtungswinkel von 100°,
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate
- elegantes, weißes Gehäuse
- Brandschutzklasse M1
- Extra leiser Motor mit Stabilisationswelle

Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Die Leinwand ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet.

Die Celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 16:9 Format auch andere Formate, wie 21:9 oder noch schmaler einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite gewährleistet, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor einer Fensterscheibe nutzen.

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für die Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 286,95*
Lager 1344
3 Tage
unbekannt
€ 12,60*
ab € 297,5383*
€ 351,4983*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 311,02*
€ 369,57*
Preise: Lager 1344
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,4983*
€ 418,283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,3183*
€ 413,3088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,7883*
€ 372,2181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,5383*
€ 367,1606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,5383*
€ 354,0706
pro Stück
Lagerstand: Lager 1344
Versand: Lager 1344
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,60*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.