Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrefraktometer 0-140° Oe/0-32% Brix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrefraktometer 0-140° Oe/0-32% Brix
Handrefraktometer 0-140° Oe/0-32% Brix
Artikel-Nr.:
     133-REF714ATC
Hersteller:
     Arcarda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Refraktometer 0 - 140° Oechsle, 0 - 32% Brix

Handrefraktometer zur Fruchtzucker Bestimmung in Trauben, Beeren, Stein - und Kernobst sowie in Fruchtsäften und Most.
Automatische Temperaturkompensation (zwischen +10° und +30°C), Hartschalenbox, Kalibrierschraubendreher, Justierflüssigkeit (Aqua Dest), Reinigungstuch, Pipette, Schutztasche
Brix-Skale: 0% bis 32% / 0,2% Brix
Oechsle-Skale: 0° bis 140° / 1° Oechsle
Größe: 40 x 30 x 170 mm
Gewicht: 175 g
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer, Winzerrefraktometer, Oechsle-Refraktometer, Brix-Refraktometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcarda
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.