Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas NL PURE 8x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas NL PURE 8x42
Fernglas NL PURE 8x42
Fernglas NL PURE 8x42
Artikel-Nr.:
     133-8854208
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006325087598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
SWAROVSKI Fernglas NL PURE 8x42 WB
NL Pure - das revolutionäre Fernglas mit dem bislang größten Sehfeld und kaum wahrnehmbarem Sehfeldrand, ohne Abstriche in Ergonomie und Handhabung. Oder anders ausgedrückt: Beste Optik, kleinstmöglich verpackt. Damit beschert das NL Pure noch nie dagewesene Naturerlebnisse.
Überblick behalten. Die 8fach Vergrößerung in Verbindung mit dem enormen Sehfeld lässt Sie komplett eintauchen in die Natur – selbst bis tief in die Nacht.

Die Stirnstütze FRP welche als Zubehör erhältlich ist, garantiert besten Komfort mit dem NL Pure auch bei Langzeitbeobachtungen.

Dachkantfernglas, Field Flattener Linsen, fluoridhaltige HD-Linsen, vergütete Prismen, Clean-/ Antihaftbeschichtung, 6-linsiges Objektiv, Dioptrienausgleich, 1-Steg-Magnesiumgehäuse, schnelle Fokussiermechanik, staub- und wasserdicht, Edelgasfüllung, tailliertes Fernglas, gerilltes Fokussierrad, Gummiarmierung

Technische Daten:
Vergrößerung: 8 x
Objektiv: 42 mm
Farbe: grün
Gewicht: 840 g
Maße: 158 x 131 x 71 mm
Sehfeld: 159 / 1000 m
Naheinstellung: 2 m
Dämmerungszahl: 18,3
Austrittspupille: 5,3 mm
Pupillendistanz: 56-74 mm
Prismen: P-Belag Dachkant
Linsen: Field Flattener, HD-Linsen
Prismen System: Dachkant


Weitere Suchbegriffe: Swarovski NL PURE, Dachkantfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.803,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,11*
€ 3.546,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,57*
€ 3.511,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,87*
€ 3.404,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.815,39*
€ 3.350,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.803,73*
€ 3.336,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 40,79*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 46,77*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 72,54*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 135,75*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 166,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.