Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG32 THP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG32 THP
Datenlogger LOG32 THP
Artikel-Nr.:
     133-5005 0173
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816027474
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
USB-Logger LOG32THP für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck

Der Temperatur, Feuchte und Luftdruck Datenlogger ist die ideale Messwertüberwachung beim Transport oder Lagerung von Waren. Die Logger der LOG32 Serie können in Labors, Produktionsanlagen, Gewächshäuser, Lagerhallen etc. eingesetzt werden.

  • 60.000 Messwertspeicher
  • einstellbarer Speicherintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden
  • Batteriestandzeit ca. 2 Jahre
  • Statusanzeige über zwei LEDs
  • ohne Software nutzbar (vorprogrammiert)
  • automatische Ausgabe als PDF-Datei
  • USB Schnittstelle
  • Wandhalterung

Messbereich:
Temperatur: -40° bis +70°C, Auflösung 0,1°C
rel. Feuchte: 0% bis 100%rF, Auflösung 0,1%
Luftdruck: 300 bis 1100 hPa, Auflösung 0,1hPa
Genauigkeit:
Temperatur: ±1,0°C (-20°...+50°C), sonst ±2,0°C
rel. Feuchte: ±3% (0%...100%)
Luftdruck: ±1 hPa (900...1100 hPa) sonst ±2,5hPa
Abmessungen: L 102 x B 30 x H 28 mm
Gewicht: 32 g

Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, hygrometer, Datensammler, PDF-Datenlogger, Feuchtelogger, Luftdrucklogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.