Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas ADVENTURE D 8x26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas ADVENTURE D 8x26
Fernglas ADVENTURE D 8x26
Artikel-Nr.:
     133-4276826
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064158067410
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
ESCHENBACH adventure D 8 x 26

Kompakter Allrounder für das perfekte Freizeitabenteuer.

  • Widerstandsfähiges Gehäuse mit griffiger Gummiarmierung schützt optimal vor Stößen und Stürzen.
  • Brillante, farbechte Abbildung durch mehrschichtvollvergütete Linsen und BaK-4-Prismen.
  • Schlanke, ergonomische Form garantiert optimale Griffigkeit.
  • Geringes Gewicht von nur 282 Gramm.
  • Wetterfest, da wasserdicht.
  • Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden.
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld.
  • Stabiles Stativgewinde sorgt jederzeit für wackelfreie Beobachtungsfreude.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 26 mm
Nahpunkt: 3 m
Gewicht: 282 g Sehfeld m/1000m: 120 Fernglas Maße (HxBxT): 114 x 114 x 39 mm
Pupillenschnittweite: 56/72
Pupillendistanz: 16
Austrittspupille: 3,25 mm
Geometrische Lichtstärke: 10,6
Dämmerungszahl: 14,4
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 5 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Nein
Brillenträgerokulare: Ja
GarantiePlus: Nein
Phasenkorrigiert: Nein Extra-Low-Dispersion Glas: Nein

Zubehör: Gepolsterte Trageriemen, Staubschutzkappen, hochwertige Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach adventure Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Faltfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.