Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas ADVENTURE D 10x26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas ADVENTURE D 10x26
Fernglas ADVENTURE D 10x26
Artikel-Nr.:
     133-4276126
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064158067403
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
ESCHENBACH adventure D 10 x 26

Kompakter Allrounder für das perfekte Freizeitabenteuer.

  • Widerstandsfähiges Gehäuse mit griffiger Gummiarmierung schützt optimal vor Stößen und Stürzen.
  • Brillante, farbechte Abbildung durch mehrschichtvollvergütete Linsen und BaK-4-Prismen.
  • Schlanke, ergonomische Form garantiert optimale Griffigkeit.
  • Geringes Gewicht von nur 270 Gramm.
  • Wetterfest, da wasserdicht.
  • Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden.
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld.
  • Stabiles Stativgewinde sorgt jederzeit für wackelfreie Beobachtungsfreude.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 10 x
Objektiv-Durchmesser: 26 mm
Nahpunkt: 3 m
Gewicht: 270 g
Sehfeld m/1000m: 120 Fernglas Maße (HxBxT): 114 x 114 x 39 mm
Pupillenschnittweite: 56/72
Pupillendistanz: 14,1
Austrittspupille: 2,6 mm
Geometrische Lichtstärke: 6,8
Dämmerungszahl: 16,1
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 5 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Nein
Brillenträgerokulare: Ja
GarantiePlus: Nein
Phasenkorrigiert: Nein
Extra-Low-Dispersion Glas: Nein

Zubehör: Gepolsterte Trageriemen, Staubschutzkappen, hochwertige Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach adventure Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Faltfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.