Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY F 8x25 ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY F 8x25 ED
Fernglas TROPHY F 8x25 ED
Artikel-Nr.:
     133-4267825
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347501244
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
ESCHENBACH trophy F 10 x 25 ED Ww
Handliches Faltfernglas für schnelles Beobachten bei jedem Wetter
  • Platzsparend: Dank praktischer Faltbauweise findet das trophy® F schnell und bequem in jeder Tasche Platz.
  • Besonders großes Sehfeld dank hochwertiger Weitwinkeloptik
  • Sehr hohe Farbtreue und besonders plastische Abbildung durch mehrschichtvergütete Hochleistungs-Linsen aus speziellem Extra-Low-Dispersions-Glas
  • Phasenkorrigierte BaK-4 Prismen mit dielektrischer Verspiegelung
  • Äußerst robust durch hochwertige Räder aus Metall und Magnesiumgehäuse
  • Volles Sehfeld auch für (Sonnen-)Brillenträger durch spezielle Okulare mit eindrehbaren Okularmuscheln.
  • Stickstofffüllung verhindert Beschlagen der inneren Optik bei Temperaturwechsel.
  • Wetterfest dank wasserdichtem Gehäuse.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 25 mm
Nahpunkt: 2 m
Gewicht: 330 g
Sehfeld m/1000m: 144
Fernglas Maße (HxBxT): 102x113x42 mm
Pupillenschnittweite: 11
Pupillendistanz: 35/75
Austrittspupille: 3,1 mm
Geometrische Lichtstärke: 9,8
Dämmerungszahl: 14,1
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Staubschutzkappen, Komfort-Trageriemen mit Schnellverschluss, hochwertige Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Faltfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 288,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.