Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipette 3ml PE unsteril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pasteurpipette 3ml PE unsteril
Pasteurpipette 3ml PE unsteril
Artikel-Nr.:
     133-40569003
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Einweg Pasteurpipette 3 ml mit Saugball aus Polyethylen, Saugvolumen 3,5ml, feine Spitze, 500 Stück im Karton

Volumen: 3ml
Graduierung: graduiert 0,50ml
Material: Kunststoff LDPE
Steril: Nein
Abmessung: Ø7,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.