Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipette 1ml PE unsteril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pasteurpipette 1ml PE unsteril
Pasteurpipette 1ml PE unsteril
Artikel-Nr.:
     133-40569002
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Einweg Pasteurpipette 1 ml mit Saugball aus Polyethylen, Saugvolumen 3,5ml, feine Spitze, 500 Stück im Karton

Volumen: 1ml
Graduierung: graduiert 0,25ml
Material: Kunststoff LDPE
Steril: Nein
Abmessung: Ø5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.