Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Feuchtemesser HUMIDCHECK Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Feuchtemesser HUMIDCHECK Wood
Holz-Feuchtemesser HUMIDCHECK Wood
Artikel-Nr.:
     133-305501
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816016751
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
tfa holzfeuchtemessgerät
Dieses Materialfeuchtemessgerät zeigt schnell und zuverlässig die Materialfeuchte in Holz. Die Bedienung ist denkbar einfach - Schutzkappe abnehmen und die Messelektroden in das zu messende Objekt stecken. Der robuste, externe Kabelfühler erleichtert die Messung an schwer zugänglichen Stellen. Die Feuchtemessung kann über den integrierten Sensor und externen Kabelfühler mit zusätzlicher Temperaturmessung erfolgen. Das Feuchtemessgerät hat 8 einstellbare Kennlinien für ca. 150 Holzsorten.

Messbereich: 6 bis 100%
Genauigkeit: ±1%
Messprinzip: Widerstand
Sensor: Metall-Elektroden 8mm, auswechselbar
Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C
Umgebungsfeuchte: 0 bis 85%rF
Abmessungen: L 180 x B 50 x H 31 mm
Gewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitsmesser, Messprinzip: elektrischer Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5503
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.