Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Optische Geräte
>
Handmonokular
>
Artikel
Handmonokular KEPLER 6x16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
133-16734
Hersteller:
Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4026158139795
Suchbegriffe:
Handmonokular
Handmonokular mit einem Kepler-Dachkant-Prismen-System. Einsatz al monokulares Fernrohr oder mit optionalem Zubehör als Standmikroskop oder Standlupe. Die vario-Plus Handmonokulare sin mit einer achromatischen Glasoptik mit Multi-Vergütung ausgestattet. Ausgestattet mit umstülpbaren Okularmuscheln einem griffigen Gummirändel zum leichten Fokussieren und einem staubgeschütztem Leichtmetallgehäuse.
Den Acrylstand angeschraubt an das Monokular erhält man ein kleines Handmikroskop mit 18-facherVergrößerung. Er ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte Artikel 167301 zusätzlich bestellen.
Vergrößerung: 6-fach
Objektiv: Ø 16 mm
Sehfeld: Ferne 175/1000m, Nähe 26/250mm
Arbeitsabstand: 0,25m bis ∞
Gewicht: 59 g
... >
Lager 133
>
Optische Geräte
>
Ferngläser
Weitere Suchbegriffe:
Handmikroskop
,
Standmikroskop
,
Standlupe
,
Mikroskoplupe
,
Stabmikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 401,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.