Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmlupenbrille MAX TV Clip 2x, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmlupenbrille MAX TV Clip 2x, 3m
Klemmlupenbrille MAX TV Clip 2x, 3m
Artikel-Nr.:
     133-162421
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347845003
Suchbegriffe:
Lupenbrille
Brillenlupe
Arbeitslupe
Galileilupenbrille
Klemmlupenbrille maxTV Clip
Speziell für Brillenträger
Lässt den Fernseher doppelt so groß erscheinen - wichtig gerade bei kleinen Bildschirmen
Essentielle Hilfe für Untertitel, Videotext und sämtlichen Text im Bild

Vergrößerung: 2,1x
Hauptanwendungsentfernung: 3m
PB-Bereich: 60 - 68 mm
Produkteigenschaften
  • Asphärische PXM-Leichtlinse mit randscharfer, verzeichnungsfreier Abbildung ermöglicht Details in der Ferne 2-fach vergrößert zu sehen.
  • Brillenaufsatz galileischer Bauart mit hochschwenkbarer Optik, 2-fache Vergrößerung.
  • Zum Aufstecken auf die vorhandene Korrektionsbrille.
  • Optik in der Höhe justierbar.
  • 5 Höheneinstellungen möglich.
  • Gewicht: 23 g
  • Lieferung inkl. Hartschaumetui.
Weitere Suchbegriffe: Galileisystembrille, Nahlupenbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.