Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierflasche 500 ml, Dichter Drehverschl. mit Ausgießfunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Isolierflasche 0,5 L
Isolierflasche 0,5 L
Isolierflasche Drehverschluss
Artikel-Nr.:
     1321-4750
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     4750
EAN/GTIN:
     4010094008413
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Thermosflasche


GRÄWE Isolierflasche 0,5 Liter mit Trinkbecher "Die DICHTE"

Kein Auslaufen des Inhalts bei liegender Flasche.

Der ideale Begleiter für Unterwegs. Kein anfälliger Klick-Klack Verschluss der zerbricht oder verklebt, kein häufiges Drehen zum Öffnen, hier haben Sie einen stabilen Drehverschluss, der nur eine halbe Umdrehung zum Öffnen braucht. Somit schnell, praktisch und langlebig.

Hält Kaltes kalt uns warmes warm.
Wir haben den Test gemacht: Wasser mit 100 Grad eingefüllt und nach 8 Std. noch erstaunliche 60 Grad.

Die unzerbrechliche Isolierflasche aus 18/10 Edelstahl mit dem praktischen Drehverschluss eignet sich für warme Getränke bis 500 ml auf der Arbeit, für Ihre Kinder unterwegs oder im Sommer um Getränke kalt zu halten. Kein Glaseinsatz, der zerbrechen kann.

- ca. 0,5 Liter Inhalt

- bewährter Drehverschluss mit Ausgießfunktion

- besonders gute Thermoeigenschaft durch Spezial-Vakuum-Isolierung

- mit Trinkbecher zum Aufschrauben auf die Flasche

Lieferumfang:

- 1 Isolierflasche 0,5 Liter

    Maße: Höhe ca. 24 cm, Bodendurchmesser ca. 7 cm, Gewicht: ca. 310 g

    Weitere Suchbegriffe: Kinder-Trinkflasche, Kindertrinkflasche, isolier-flasche 500ml, edelstahl isolier-flasche, isolierflasche, isoflasche, thermoflasche, thermoskanne, trinkflasche, campingflasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,98*
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    ab 6 Pakete
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.