| |
|
| Artikel-Nr.: 1321-044.130 SD Herst.-Nr.: 044.130 SD EAN/GTIN: 4010094009342 |
| |
|
| | |
| GRÄWE 30-teiliges Besteckset für 6 Personen, Besteckserie WÜRZBURG Hochwertig verarbeitetes 30-teiliges Besteckset für 6 Personen aus Edelstahl mit 18% Chromstahlanteil. Ausgerichtet auf höchste Funktionalität und entworfen in zeitloser, puristischer Eleganz eignet sich das Besteckset zum geschmackvollen Eindecken im Alltag ebenso wie für besondere Anlässe. Die verjüngten Griffe mit großzügiger Griffstärke sorgen für perfekten Griffkomfort und lassen das Besteck bequem in der Hand liegen. Merkmale: - 30-teiliges Besteckset mit Menübesteck, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln für 6 Personen
- Material: Edelstahl 18% Chromstahl
- Spülmaschinengeeignet
- Erweiterbar mit vielen weiteren Bestecken aus der Besteckserie WÜRZBURG
Lieferumfang: - 6 Menümesser
Länge: ca. 21,5 cm, Gewicht: ca. 75 g - 6 Menügabeln
Länge ca. 19,5 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm - 6 Menülöffel
Länge ca. 20 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm - 6 Kaffeelöffel
Länge ca. 14 cm, Griffstärke: ca. 2 mm - 6 Kuchengabeln
Länge ca. 14,5 cm, Griffstärke: ca. 2 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| |