Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelbesteck für 6 Personen, 24-teilig, 'WÜRZBURG'


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besteckset Würzburg
Besteckset Würzburg
Besteckset Würzburg
Artikel-Nr.:
     1321-044.124 SD
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     044.124 SD
EAN/GTIN:
     4010094002619
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
GRÄWE Tafelbesteck für 6 Personen, 24-teilig, Serie 'WÜRZBURG'

24-teiliges Tafelbesteck für 6 Personen im schlichten Design aus der populären GRÄWE Besteckserie 'WÜRZBURG'. Die hochwertig verarbeiteten Besteckteile aus rostfreiem Edelstahl liegen angenehm in der Hand.

Merkmale:
  • Material: Edelstahl 18/0
  • Rostfrei
  • Spülmaschinengeeignet
  • Jederzeit erweiterbar mit passenden Besteckteilen aus der Serie 'WÜRZBURG'
Lieferumfang:
  • 6 Menümesser
    Länge: ca. 21,5 cm, Gewicht: ca. 75 g
  • 6 Menügabeln
    Länge: ca. 19,5 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm
  • 6 Menülöffel
    Länge: ca. 20 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm
  • 6 Kaffeelöffel
    Länge ca. 14 cm, Griffstärke: ca. 1,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, besteck-garnitur 24tlg, besteck garnitur, gräwe besteckset, besteck, tafelbesteck, gastrobesteck, partybesteck, 6 personen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.