Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischbesteck 12-teilig für 6 Personen 'SPATEN'


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischbesteck Spaten
Fischbesteck Spaten
Fischbesteck Spaten
Artikel-Nr.:
     1321-040.5512
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     040.5512
EAN/GTIN:
     4010094008628
Suchbegriffe:
Fisch-Besteck
Fischbesteck
fisch besteck
GRÄWE Fischbesteck aus Edelstahl, 12-teilig, Besteckserie 'SPATEN'

Stilechter Genuss von Fischgerichten mit unserem polierten Fischbesteck im eleganten Design.

Merkmale:
  • Material: Edelstahl 18/10
  • Poliert
  • Spülmaschinengeeignet
  • Erweiterbar mit Besteckteilen aus der GRÄWE Besteckserie 'SPATEN'
Lieferumfang:
  • 6 Fischmesser
    Länge ges. ca. 20,5 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm, Gewicht ca. 42 g
  • 6 Menügabeln
    Länge ges. ca. 19,5 cm, Griffstärke: ca. 2,5 mm Gewicht ca. 45 g
Weitere Suchbegriffe: messer, fischbesteck, edelstahlmesser, besteckserie spaten, messerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.