Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H800xB1000mm Kunststoff,rot/weiß f.2 Richtungen 30m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000490208
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     558
EAN/GTIN:
     3547311150071
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
für den Innen- und Außenbereich geeignet · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
30 m
Gewicht:
21,0 kg
Breite:
1000 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
800 mm
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kontrollspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,57*
€ 394,77*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 335,32*
€ 397,35*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 305,78*
€ 398,98*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 331,86*
€ 405,604*
Lager 1319
16
€ 4,95*
ab € 462,52*
€ 550,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,57*
€ 594,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,03*
€ 560,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,70*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 149,83*
Zubehör
SPL
ab € 186,96*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,51*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,13*
Zubehör
Vialux
POT 76-6005
ab € 299,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.