Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche PVC m.Umbug-Verschweißung DIN A4 grün EICHNER


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000451342
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00733
EAN/GTIN:
     4052301078710
Suchbegriffe:
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattauftragstasche
auftragstasche kfz-werkstatt
DIN A4 · extra stabile 2 mm PVC-Hartfolie · Schlüsselfach auf der Rückseite · ausgestattet mit einer Falzschweißnaht für zusätzlichen Reißschutz · geflochtene Schnur zum Aufhängen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
240 mm
Ausführung:
mit Umbug-Verschweißung
Material:
PVC
Tiefe:
55 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,37*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 82,63*
€ 102,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 103,29*
Lager 1319
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 105,44*
€ 130,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 130,45*
€ 155,2355
pro Box
ab 2 Boxen
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Box
ab 5 Boxen
€ 118,75*
€ 141,3125
pro Box
ab 10 Boxen
€ 115,08*
€ 136,9452
pro Box
ab 20 Boxen
€ 113,11*
€ 134,6009
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 105,44*
€ 125,4736
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 10,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.