Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 80mm AD 88,00mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8002868825
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30100800007-10
EAN/GTIN:
     4049645439901
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar · flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern · abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch · antistatisch Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 48,00mm · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,305 (0,89) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,110 (0,34)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Außen-Ø:
88,00 mm
Gewicht:
0,44 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch 10m, universalschlauch, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,44*
€ 14,68*
5 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 14,68*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 12,489*
€ 14,689*
7 Tage
30
10
€ 5,59*
ab € 12,62*
€ 14,82*
Lager 1319
50
10
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 17,76*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.