| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8002868823 Herst.-Nr.: 30100750007-10 EAN/GTIN: 4049645439895 |
| |
|
| | |
| antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar · flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern · abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch · antistatisch Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45,00mm · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,325 (0,95) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,115 (0,39) Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 75-76 mm | Außen-Ø: | 83,00 mm | Gewicht: | 0,41 kg/m | Länge: | 10 m | Marke: | NORRES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch 10m, universalschlauch, abluftschlauch dn 75, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 11,84* | € 14,14* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,73* | € 14,14* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 11,803* | € 14,143* | | | | Lager 1319 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 17,28* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 24,20* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,53* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|