Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 486 125-127mm 143,00mm 6m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4501403930
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48601250000-6
EAN/GTIN:
     4049645316202
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +700°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 650°C · kurzzeitig bis 700°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 77,00mm · Gewicht: 2,35kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
143,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 700 °C
Wandstärke:
9 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
700 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.115 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 338,84667*
€ 370,84667*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.018,59*
€ 2.161,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.205,75*
€ 2.338,52004*
Lager 1319
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3.085,12002*
€ 3.240,19002*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.240,19002*
€ 3.855,82612
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.207,29004*
€ 3.816,67515
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.121,80*
€ 3.714,942
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.085,12002*
€ 3.671,29282
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 514,18667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
486-0125-0000-0000000300
ab € 404,71334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.