Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 486 120mm 138,00mm 6m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4501403929
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48601200000-6
EAN/GTIN:
     4049645316158
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +700°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 650°C · kurzzeitig bis 700°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 74,00mm · Gewicht: 2,25kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
138,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,115 bar
Unterdruck:
0,140 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 700 °C
Wandstärke:
9 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
700 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.115 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 329,83667*
€ 354,58667*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.972,96*
€ 2.053,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.136,31002*
€ 2.222,27004*
Lager 1319
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3.020,19*
€ 3.095,51004*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.095,51004*
€ 3.683,65695
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.074,97*
€ 3.659,2143
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.033,88002*
€ 3.610,31722
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.020,19*
€ 3.594,0261
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 503,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
486-0120-0000-0000000300
ab € 392,58667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.