Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine MABasic 200 32/T=30-55mm 13mm Weldon 3/4Zoll (19,05 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000894313
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MABasic 200
EAN/GTIN:
     4250187506604
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
kleine Maschine für die professionelle Anwender, die bei Qualität und Leistung keine Kompromisse machen möchten · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfuß: 168 x 84 x 48mm · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · Hub: 160mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
32 / T=30-55 mm
Spiralbohrer-Ø max.:
13 mm
Kernbohreraufnahme:
Weldon 3/4″ (19,05 mm)
Nennaufnahmeleistung:
1050 W
Lastdrehzahl:
460 min-¹
Gewicht:
12 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
BDS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
BDS
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, kernbohreinheit bds, kernbohreinheit, Kernbohrmaschinen, Kernlochbohrmaschine, Magnetbohrmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,75*
€ 522,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,21*
€ 522,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,15*
€ 525,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 461,91*
€ 529,25*
Lager 1319
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,48*
€ 686,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,96*
€ 817,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,48*
€ 743,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.