Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 4x4mm G3/8Zoll LHxG3/8Zoll LH Hochdruck L.4m GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000872116
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     63810
EAN/GTIN:
     4052613033810
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 4m
propangasschlauch
komplett mit Anschlüssen · DIN 4815 - PW 30 · Hochdruck 4 x 4 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: komplett mit Anschlüssen · Farbe: orange · Ausführung: Hochdruck
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Anschluss:
G3/8″ LH x G3/8″ LH
Wandstärke:
4 mm
Marke:
GCE
Innen-Ø:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gas, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 29,48*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 34,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 40,06*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.