| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000781121 Herst.-Nr.: 12400 EAN/GTIN: 4004625384138 |
| |
|
| | |
| zum Aufweiten und Kalibrieren von weichen und halb- harten Rohren Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1 3/4”) sowie zur Herstellung von Reduzierungen · Kosten für Fittings und Lagerhaltung entfallen · Umarbeiten von Rohrstücken zu Muffen · sichere Rohrverbindung nach DVGW · Robust, leicht und verschleißarm · exaktes Einstellen des Kapillarspalts · bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung · EPT-Technologie – innenliegender Kniehebel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Expanderköpfe bis 42 mm (1 3/4″) | Gewicht: | 1 kg | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ridgid |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 246,07* | € 283,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,45* | € 283,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 248,30* | € 284,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,07* | € 295,43* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 334,36* | € 388,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|