Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlamellen B.300mm S.3mm Rl.50m glasklar SINOTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730790
Herst.-Nr.:
     10000439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamelle für streifenvorhang 300x3mm
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Überlappung:
Rolle 50 m
Farbe:
glasklar
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, pvc-streifen lamellen klar, Lamelle, Raumabtrennung, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,97*
€ 19,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,27*
€ 16,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.