Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlamellen B.300mm S.2mm Rl.50m T55 eurogrün SINOTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730764
Herst.-Nr.:
     10001214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Überlappung:
Rolle 50 m
Farbe:
T55 eurogrün
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware 2mm, lamelle für streifenvorhang, schweißerschutzlamellen t55, Lamelle, Raumabtrennung, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Meter
ab 3 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,77*
€ 15,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.