Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlamellen B.300mm S.3mm 33% T55 eurogrün SINOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730762
Herst.-Nr.:
     10001475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzlamellen
Schweißschutzlamellen
schweißerschutzlamellen t55
schweißerschutzlamellen
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Überlappung:
33 %
Farbe:
T55 eurogrün
Marke:
SINOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamelle, Raumabtrennung, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.