Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 8x3,5mm Mitteldruck L.50m GCE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711706
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     272030035004
EAN/GTIN:
     4031182026867
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 6 bar
propangasschlauch
Meterware · nach DIN 4815, DIN EN 1763-1 für Propan und Propangemische · Rolle Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Anschlüsse · Farbe: orange · Ausführung: Mitteldruck · Betriebsdruck: 6bar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Wandstärke:
3,5 mm
Innen-Ø:
8 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,49*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 75,23*
€ 103,28*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 210,19*
€ 260,83*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 251,07*
€ 297,49*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,49*
€ 354,0131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,52*
€ 333,8188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,94*
€ 315,2786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 257,21*
€ 306,0799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 252,57*
€ 300,5583
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 251,07*
€ 298,7733
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,0214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.