Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffgasschlauch L.50m ID 4mm Wandst.3,5mm blau GCE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711699
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     272321004035
EAN/GTIN:
     4031182027086
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Gasschlauch
Gasschläuche
Sauerstoff · Meterware · nach DIN EN 559, DIN EN ISO 3821 · blau Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Innen-Ø:
4 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Gasart:
Sauerstoff
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,33*
€ 176,63*
Lager 1319
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 166,22*
€ 201,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 263,05*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,03*
€ 239,2257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,91*
€ 235,5129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,14*
€ 225,0766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,92*
€ 211,7248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,22*
€ 197,8018
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3244* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.