| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1201711641 Herst.-Nr.: F26210006 EAN/GTIN: 8592346709027 |
| |
|
| | |
| mit Manometer und Schlauchbruchsicherung · passend zu 5, 11 und 33 kg Flaschen · DIN-DVGW geprüft · Ausgangsdruck regelbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsanschluss: G 3/8″ LH Weitere Informationen: | | Eingangsanschluss: | W 21,8x1/14″ LH | Leistungsabgabe: | bis 14 kg/h | Arbeitsbereich: | 0,5-4 bar | Ausführung: | mit Manometer und Schlauchbruchsicherung | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minidruckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Schlauchbruchsicherung, schlauchbruchsicherung, Druckminderer, Druckregler, Hochleistungsdruckregler, Propankleindruckregler, Propan-Kleindruckregler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,74* | € 55,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,19* | € 55,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,73* | € 56,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,88* | € 56,62* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,35* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|