| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1201711635 Herst.-Nr.: 4655 EAN/GTIN: 8592346056558 |
| |
|
| | |
| mit Schlauchbruchsicherung · passend zu 5 und 11 kg Flaschen · mit Profilmutter · DIN-DVGW geprüft · fest eingestellt Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsanschluss: G 3/8″ LH Weitere Informationen: | | Eingangsanschluss: | W 21,8 x 1/14″ LH | Leistungsabgabe: | bis 3 kg/h | Arbeitsbereich: | 1,5 bar | Ausführung: | mit Schlauchbruchsicherung | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minidruckregler, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Schlauchbruchsicherung, schlauchbruchsicherung, Druckminderer, Druckregler, Hochleistungsdruckregler, Propankleindruckregler, Propan-Kleindruckregler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,91* | € 48,05* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,87* | € 56,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,99* | € 74,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|