Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Q710765 Herst.-Nr.: 8800-00-55 EAN/GTIN: 5706991001846 |
| |
|
| | |
| 2.5MM 0.3M Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | QD | Anschluss 2: | 2.5mm jack | Kabellänge: | 0.3 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,17* | € 23,80* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 23,82* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,24* | € 23,89* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,28* | € 25,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,42* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|