Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM XS-5110F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 61858 Netzwerk-Switch Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Lancom Systems 61858 Netzwerk-Switch Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-N170814
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61858
EAN/GTIN:
     4044144618581
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
Docking Station
Dockingstation
10G MANAGED FIBER AGGREGATION SW
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.685,30*
€ 1.784,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.678,72*
€ 1.784,31*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.705,65*
€ 1.813,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.731,87*
€ 1.834,41*
Frei Haus
ab € 1.778,16*
€ 1.883,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,55*
€ 2.158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,92*
€ 2.143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,58*
€ 2.092,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,45*
€ 2.060,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.712,59*
€ 2.037,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.705,65*
€ 2.029,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.