Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-N170501 Herst.-Nr.: 61446 EAN/GTIN: 4044144614460 |
| |
|
| | |
| IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 20 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 32000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,77* | € 1.223,17* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,28* | € 1.223,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,13* | € 1.225,36* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,80* | € 1.236,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,79* | € 1.272,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|