Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELO 15.6IN I-SERIES 3 W/ INTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Elo Touch Solutions I-Series E705229 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 7305L 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi...
Artikel-Nr.:
     128-CJ76408
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E705229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
AIO FHD NO OS CEL 8/128 SSD PCAP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
HD-Typ:
Full HD
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.112,91*
€ 1.251,63*
€ 1,00*
ab € 1.121,91*
€ 1.252,94*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,63*
€ 1.489,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,80*
€ 1.476,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,15*
€ 1.412,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,16*
€ 1.379,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,91*
€ 1.324,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,04*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 133,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.