Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THINKSYSTEM SR630 V2 INTEL XEON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Intel Xeon Platinum 8352S Prozessor 2,2 GHz 48 MB
Lenovo Intel Xeon Platinum 8352S Prozessor 2,2 GHz 48 MB
Artikel-Nr.:
     128-CI26318
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
PLATINUM 8352S 32C 205W 2 2GHZ
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
32
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Prozessor Lithografie:
10 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Platinum
Prozessorsockel:
LGA 4189
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 6.640,75*
€ 6.776,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.728,54*
€ 6.882,96*
€ 1,93*
ab € 6.796,19*
€ 6.941,85*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.776,61*
€ 8.064,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.739,56*
€ 8.020,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.665,45*
€ 7.931,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.640,75*
€ 7.902,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.