Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMOR 11 PDA EMEA+ROW WI-FI KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Skorpio X3 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 392 g Schwarz
Datalogic Skorpio X3 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 240 x 320 Pixel Touchscreen 392 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG96388
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Gewicht:
285 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 837,69*
€ 926,66*
€ 1,00*
ab € 842,90*
€ 927,78*
Lager 128
Frei Haus
ab € 850,25*
€ 939,06*
Frei Haus
ab € 855,27*
€ 942,91*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 867,72*
€ 956,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,06*
€ 1.117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,09*
€ 1.110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,81*
€ 1.088,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,92*
€ 1.062,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,25*
€ 1.011,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A050048
ab € 28,07*
Zubehör
Datalogic
94A150095
ab € 128,57*
Zubehör
Datalogic
94A150096
ab € 307,89*
Zubehör
Datalogic
94A150097
ab € 151,87*
Zubehör
Datalogic
94ACC0075
ab € 29,38*
Zubehör
Datalogic
94ACC0192
ab € 215,09*
Zubehör
Datalogic
94ACC0193
ab € 34,63*
Zubehör
Datalogic
94ACC0195
ab € 14,10*
Zubehör
Datalogic
94ACC0196
ab € 20,67*
Zubehör
Datalogic
94ACC0197
ab € 32,25*
Zubehör
Datalogic
94ACC0200
ab € 27,56*
Zubehör
Datalogic
94ACC0201
ab € 64,36*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,66*
Zubehör
Datalogic
94ACC0194
ab € 34,87*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM1131
ab € 195,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.