Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL380 G10 5218R MR416I--STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     128-CG10173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P56964-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
.
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
SYST
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Speicherkapazität:
32 GB
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.439,70*
€ 3.686,39*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.430,49*
€ 3.689,86*
€ 1,93*
ab € 3.557,44*
€ 3.800,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.617,30*
€ 3.859,86*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.686,39*
€ 4.386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.650,34*
€ 4.343,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.535,05*
€ 4.206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,02*
€ 4.132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.439,70*
€ 4.093,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.